ポリ袋 タイヨーマークサンレックス厚口(厚み15ミクロン)

ポリ袋 タイヨーマークサンレックス厚口(厚み15ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。厚口タイプのシャカシャカ袋で重い部品入れでも使用されています。

用途食品用、保存用、分別用種類平袋厚さ(mm)0.015サイズNO.9入数(枚)18000枚寸法(幅W×長さL)(mm)150×250入数18000枚(200枚外袋入り、2000枚クラフト包装)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(18000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528974S151541
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする