タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパック
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚口のレジ袋です。
用途
買い物用レジ袋
種類
レジ袋
色
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
全9種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
150
200
220
270
300
350
450
550
高さ(mm)
選択してください
350
380
430
490
540
600
650
750
850
内容量
1箱(500枚)
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(3000枚)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529114
S056879
1箱(1000枚)
-
350
650
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529123
S056883
1箱(500枚)
-
450
750
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529139
S056887
1箱(500枚)
-
550
850
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529053
S001079
1箱(3000枚)
No.25
150
350
オープン
取扱い終了
返品不可
28529069
S001081
1箱(2000枚)
No.30
200
380
オープン
取扱い終了
返品不可
28529078
S001083
1箱(2000枚)
No.35
220
430
オープン
取扱い終了
返品不可
28529087
S001085
1箱(1000枚)
No.40
270
490
オープン
取扱い終了
返品不可
28529096
S001087
1箱(1000枚)
No.45
300
540
オープン
取扱い終了
返品不可
28529105
S001089
1箱(1000枚)
No.50
350
600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください