タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。
用途
仕出し弁当用
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.03
色
乳白
入数
500枚(50枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529263
S207844
No.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529279
S207846
No.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529288
S207848
No.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください