タイヨーマーク(中川製袋化工)
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNエコパック弁当(厚み12ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くした経済的な弁当袋です。
用途
弁当用
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529446
S126523
1箱(2000枚)
小
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529455
S126525
1箱(1000枚)
大
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529464
S126527
1箱(1000枚)
特大
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください