タイヨーマーク(中川製袋化工)
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途
弁当用
色
乳白
サイズ
小
高さ(mm)
350
種類
レジ袋
仕上幅(mm)
220
マチ(mm)
130
入数
2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529507
S205604
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください