タイヨーマーク(中川製袋化工)
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途
弁当用
色
乳白
高さ(mm)
400
種類
レジ袋
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
仕上幅(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529516
S205606
大
250
250
200
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529525
S205608
特大
330
330
170
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください