タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのレジ袋です。
用途
瓶用レジ袋
厚さ(mm)
0.03
種類
レジ袋
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529647
S200065
180
1升箱用
650
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529656
S200346
260
2升箱用
660
140
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください