タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ カップ用(厚み15ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのカップ用レジ袋です。
用途
カップ用レジ袋
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.015
幅(mm)
100
高さ(mm)
310
マチ(mm)
75
入数
2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529699
H060257
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください