タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークUパック(厚み13ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで簡易包装に向いており包んで使うタイプの袋です。
用途
買い物用レジ袋
色
乳白
種類
レジ袋
入数(枚)
4000
入数
4000枚(200枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(4000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529954
S016770
3K用(小)
300×460
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529963
S000369
4K用(中)
380×500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください