タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークPP規格袋(厚み25ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途
包装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530268
S120173
1箱(12000枚)
ポリプロピレン
0.025
130
250
食品衛生法適合
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530277
S120175
1箱(10000枚)
ポリプロピレン
0.025
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530286
S120177
1箱(8000枚)
ポリプロピレン
0.025
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530295
S120179
1箱(6000枚)
ポリプロピレン
0.025
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530304
S120181
1箱(5000枚)
ポリプロピレン
0.025
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530313
S120183
1箱(4000枚)
ポリプロピレン
0.025
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください