タイヨーマークPP規格袋

タイヨーマークPP規格袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP規格袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP規格袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。

用途包装用透明RoHS指令(10物質対応)対応
全19種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28530329S0001721箱(12000枚)ポリプロピレン0.03100210食品衛生法適合
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530338S0001741箱(10000枚)ポリプロピレン0.03120230食品衛生法適合
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530347S0001761箱(8000枚)ポリプロピレン0.03130250食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530356S0001781箱(8000枚)ポリプロピレン0.03150250食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530365S0001801箱(6000枚)ポリプロピレン0.03180270食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530374S0001821箱(5000枚)ポリプロピレン0.03200300食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530383S0001841箱(4000枚)ポリプロピレン0.03230340食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28530399S0002001箱(9000枚)ポリプロピレン0.04100210食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530408S0002021箱(8000枚)ポリプロピレン0.04120230食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530417S0001881箱(6000枚)ポリプロピレン0.04130250食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530426S0001901箱(6000枚)ポリプロピレン0.04150250食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530435S0001941箱(4000枚)ポリプロピレン0.04200300食品衛生法適合
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530444S0001961箱(3000枚)ポリプロピレン0.04230340食品衛生法適合
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530453S0002041箱(6000枚)ポリプロピレン0.05100210食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530469S0002061箱(6000枚)ポリプロピレン0.05120230食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530478S0002081箱(5000枚)ポリプロピレン0.05130250食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530487S0002101箱(5000枚)ポリプロピレン0.05150250食品衛生法適合
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530496S0002121箱(4000枚)ポリプロピレン0.05180270食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530505S0002141箱(3000枚)ポリプロピレン0.05200300食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28530426
2020-04-16
用途: 商品の梱包時
医療・福祉・介護関連業

厚みも大きさも丁度良いのでいつも使っています。
簡易包装で送られてきたので、ゴミが出ず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする