エアダスタ ネジ接続式 流量調整付
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途
工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径
G(PF)1/4
流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
21
ノズルタイプ
流量調整付
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28541495
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった