CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有)

CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(固定肘・背パッド・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。

仕様ハンガー有タイプパッドタイプ肘掛デザインアーム付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(キャスター)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28554183CG28JR FM31ブラックゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554199CG28JR FM37グレーゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554208CG28JR FM38ビンテージレッドゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554217CG28JR FZH3ミディアムブルーゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554226CG28JR FZH5ライムグリーンゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554235CG28JR FZH6セージゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554244CG28JR FZH8オレンジゴムブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554253CG28WR FM31ブラックナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554269CG28WR FM37グレーナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554278CG28WR FM38ビンテージレッドナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554287CG28WR FZH3ミディアムブルーナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554296CG28WR FZH5ライムグリーンナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554305CG28WR FZH6セージナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554314CG28WR FZH8オレンジナイロンホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554323CG28XR FM31ブラックゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554339CG28XR FM37グレーゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554348CG28XR FM38ビンテージレッドゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554357CG28XR FZH3ミディアムブルーゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554366CG28XR FZH5ライムグリーンゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554375CG28XR FZH6セージゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554384CG28XR FZH8オレンジゴムホワイト
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554393CG28ZR FM31ブラックナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554409CG28ZR FM37グレーナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554418CG28ZR FM38ビンテージレッドナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554427CG28ZR FZH3ミディアムブルーナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554436CG28ZR FZH5ライムグリーンナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554445CG28ZR FZH6セージナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28554454CG28ZR FZH8オレンジナイロンブラック
91,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする