曜日別特売

CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無)

CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。

材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品幅(mm)569寸法(mm)569×572×824(824-916)高さ(mm)824(824-916)タイプメッシュタイプ種類オフィスチェア奥行(mm)572キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×572×824(824-916)足外径(Φmm)597座高(mm)385~477材質(脚)樹脂ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28555583CG11JR FZK1ブラックブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555599CG11JR FZK2グレーブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555608CG11JR FZK3ミディアムブルーブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555617CG11JR FZK5ライムグリーンブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555626CG11JR FZK6セージブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555635CG11JR FZK8オレンジブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555644CG11JR FZK9レッドブラック826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555653CG11WR FZK1ブラックホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555669CG11WR FZK2グレーホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555678CG11WR FZK3ミディアムブルーホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555687CG11WR FZK5ライムグリーンホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555696CG11WR FZK6セージホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
28555705CG11WR FZK8オレンジホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555714CG11WR FZK9レッドホワイト824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555723CG11XR FZK1ブラックホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555739CG11XR FZK2グレーホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555748CG11XR FZK3ミディアムブルーホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555757CG11XR FZK5ライムグリーンホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555766CG11XR FZK6セージホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555775CG11XR FZK8オレンジホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555784CG11XR FZK9レッドホワイト826385~477463×428ゴム
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555793CG11ZR FZK1ブラックブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555809CG11ZR FZK2グレーブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555818CG11ZR FZK3ミディアムブルーブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555827CG11ZR FZK5ライムグリーンブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555836CG11ZR FZK6セージブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555845CG11ZR FZK8オレンジブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555854CG11ZR FZK9レッドブラック824385~477463×428ナイロン
49,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする