曜日別特売

CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有)

CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー有) - オカムラ(岡村製作所)

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。

材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品タイプメッシュタイプ種類オフィスチェアキャスターあり肘掛なし足外径(Φmm)597座高(mm)385~477材質(脚)樹脂ハンガー内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28555863CG12JR FZK1ブラックブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555879CG12JR FZK2グレーブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555888CG12JR FZK3ミディアムブルーブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555897CG12JR FZK5ライムグリーンブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555906CG12JR FZK6セージブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555915CG12JR FZK8オレンジブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555924CG12JR FZK9レッドブラック826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555933CG12WR FZK1ブラックホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555949CG12WR FZK2グレーホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555958CG12WR FZK3ミディアムブルーホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555967CG12WR FZK5ライムグリーンホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555976CG12WR FZK6セージホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555985CG12WR FZK8オレンジホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555994CG12WR FZK9レッドホワイト824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556003CG12XR FZK1ブラックホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556019CG12XR FZK2グレーホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556028CG12XR FZK3ミディアムブルーホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556037CG12XR FZK5ライムグリーンホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556046CG12XR FZK6セージホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556055CG12XR FZK8オレンジホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556064CG12XR FZK9レッドホワイト826385~477ゴム
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556073CG12ZR FZK1ブラックブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556089CG12ZR FZK2グレーブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556098CG12ZR FZK3ミディアムブルーブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556107CG12ZR FZK5ライムグリーンブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556116CG12ZR FZK6セージブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556125CG12ZR FZK8オレンジブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28556134CG12ZR FZK9レッドブラック824385~477ナイロン
68,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする