日之出化成
耐油ホース
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
色
ピンク透明
使用流体
軽油・灯油・重油
巻種類
ドラム巻
注意
※油の種類や使用条件によりホースが硬化または膨張する場合がありますので、定期点検を行って早めにお取替え下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28535859
-
1巻(50m)
3×6
50
3
6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535868
-
1巻(50m)
4×7
50
4
7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535877
-
1巻(40m)
5×8
40
5
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535886
-
1巻(40m)
6×9
40
6
9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535895
-
1巻(25m)
7×11
25
7
11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535904
-
1巻(25m)
8×12
25
8
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
28535913
-
1巻(25m)
9×13
25
9
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535929
-
1巻(20m)
12×16
20
12
16
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
28535947
-
1巻(20m)
20×26
20
20
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535956
-
1巻(15m)
22×28
15
22
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535965
-
1巻(15m)
25×31
15
25
31
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535938
-
1巻(25m)
16×22
25
16
22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください