曜日別特売

耐寒透明ホース

耐寒透明ホース - 日之出化成
(1件のレビュー)

液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、
従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。

グリーン透明巻種類ドラム巻
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28536044-1巻(50m)3×65036
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536053-1巻(50m)4×75047
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536069-1巻(40m)5×84058
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536078-1巻(40m)6×94069
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
28536087-1巻(25m)7×1125711
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536096-1巻(25m)8×1225812
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536105-1巻(25m)9×1325913
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536114-1巻(20m)12×16201216
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 水盛り
その他業種

程よい厚みで絡まりにくく、とても作業がしやすかったです。色は透明な薄グリーン色で、綺麗です。買ってよかったのでレビュー投稿します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする