日之出化成
透明ホース
クリアな透明で内容物が見えます。
色
クリア
全15種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
22
25
32
38
外径(Φmm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
15
18
22
26
30
38
44
内容量
選択してください
1巻(15m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28536123
-
1巻(100m)
3×5
100
3
5
オープン
¥
3,257
¥
3,583
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536139
-
1巻(100m)
4×6
100
4
6
オープン
¥
3,455
¥
3,801
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536148
-
1巻(100m)
5×7
100
5
7
オープン
¥
3,653
¥
4,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536157
-
1巻(100m)
6×8
100
6
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536166
-
1巻(100m)
7×9
100
7
9
オープン
¥
4,445
¥
4,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536175
-
1巻(100m)
8×10
100
8
10
オープン
¥
4,841
¥
5,325
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536184
-
1巻(100m)
9×11
100
9
11
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536193
-
1巻(50m)
10×12
50
10
12
オープン
¥
4,148
¥
4,563
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536209
-
1巻(100m)
12×15
100
12
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536218
-
1巻(50m)
15×18
50
15
18
オープン
¥
6,623
¥
7,285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536227
-
1巻(50m)
18×22
50
18
22
オープン
¥
9,593
¥
10,552
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536236
-
1巻(30m)
22×26
30
22
26
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536245
-
1巻(20m)
32×38
20
32
38
オープン
¥
11,781
¥
12,959
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536254
-
1巻(15m)
38×44
15
38
44
オープン
¥
9,791
¥
10,770
(税込)
4日以内出荷
28536263
-
1巻(30m)
25×30
30
25
30
オープン
¥
12,771
¥
14,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください