曜日別特売

シリコンチューブ

シリコンチューブ - 日之出化成

耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。

用途食品移送白半透明材質シリコーン使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28536315-1巻(40m)4×64044×66
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536324-1巻(20m)7×102077×1010
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536333-1巻(10m)10×13101010×1313
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536349-1巻(10m)12×16101212×1616
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする