カクタ
デュアルクランプ(100万回耐久)
下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
用途
ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。
マシニング等の工作機器での治具部品。
材質
ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)
幅(mm)
使用に必要:30
取付
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
許容荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28536796
SUD-20ST
使用に必要:141
使用に必要:107
177
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28536805
SUD-34ST
使用に必要:182
使用に必要:137
300
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デュアルクランプ SUD 20STと下方押えハンドル横型トグルクランプ38B小 比較動画
参考になった