NEWサイクルエプロンR

NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンR - Kawasumi(川住製作所)
(2件のレビュー)

吹きつける雨やひったくりから荷物を守ります。
バイアステープを反射材にする事で夜道もしっかり存在をアピールし、より安全。
ポケット付きでエコバックやタオル等を入れておくと便利。
幅広ゴム採用でしっかりとカゴを覆います。

材質本体:ポリエステル100%、PVCコーティング(撥水・防水加工)、反射帯:ポリエステル クリップ・留具:ポリプロピレン質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※特殊形状のバスケットにはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28615108KW-310NVネイビー64-9551-84
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
※取付例28615117KW-310BKブラック64-9551-82
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28615117
2021-11-11
用途: 通学自転車の前カゴ用
建設業・工事業

通学自転車の前カゴ用に購入しました。
カバーの取付は付属の金具をハンドルに取付けて、そこにカバーを引掛けて止めます。
走っている時にカバーがめくり上がらない様に、カゴにゴムバンドを回して装着する仕様です。
カバーサイズも標準サイズの自転車の前カゴなら、スッポリと収まります。
鞄を縦にカゴの中に入れた時でも、雨に濡れる事なく十分にカバーに収まるでしょう。
一つだけ注意点があるのはカバーの裾?長さがカゴの下付近を超えて前車輪に擦れるので、破れないようにしないといけない事かな。
耐久性がどこまで持つかな?ポリエステル製なのでの3年は持てばいいかな?
鞄の出し入れでカバーを引っ掛けて破れないように注意しましょうね。

対象商品 : 28615117
2019-10-04
用途: 自転車の前カゴカバー
医療・福祉・介護関連業

使用してから雨は降っていませんので防水等はまだわかりませんが、防犯用としては良いと思います。もう少し、カゴの後ろの方までカバー出来ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする