モノタロウ

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ - モノタロウエアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4ノズル長(mm)100流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズルタイプロングノズル内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28541504-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-14
用途: 工作機械に使用
株式会社 試作工房 電

接続部分が上に付いているのが欲しくて購入。
ロングノズルが少々重いのを気にしなければコストパフォーマンスに
優れていると思います。
耐久性に関してこれから検証です。

2024-09-04
用途: 機械のメンテナンス時、工作機械のエアーブロー等に使用

エアーブローに使用時に先端ノズルが吹っ飛んでいきました。(危険)
取付のネジ部の不良です。商品到着後、数回の使用です。
出荷前の事前点検、十分な確認をお願い致します。

対象商品 : 28541504
2024-04-13
用途: コンプレッサー接続
その他業種

接続が1/4ネジなので、カプラーに交換して簡単に接続出来ました。

対象商品 : 28541504
2024-04-25
用途: バイクパーツのオーバーホール作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの取付に必要な雄のソケットが必要なので最初から有ると助かります。

対象商品 : 28541504
2023-05-24
用途: ラフに扱ってもOK
製造業

結構ラフに扱ってますが、ノズルの耐久性も良く快調です、カプラーを持ち合わせのワンタッチに交換して、毎日使用しています。

対象商品 : 28541504
2022-03-07
用途: 他社製の半値位で。
農・林・水産業

似たようなタイプのものを探して居たが、此方の方が値段は半値程だったので購入。
ノズルとレバー部は何れ錆が出るだろうが、ピストン部分が長持ちしてくれれば安い買い物。

対象商品 : 28541504
2020-05-06
用途: 機械加工時に、
製造業

元々ネジ式のものを多用していましたが、
カプラー式のモノは、カプラー部のエア漏れが早いかな。
ネジ式は、結構長持ちするのが、個人的な感想。
で、ロングノズルのノズル部はこの形状がうれしい。
結構いい商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ノズル吹き出し口の径を教えてください。
回答:
ノズルの吹き出し口の径は下記の通りです。
----------------------
・外径:約6.3㎜
・内径:約2.6㎜
2024-07-22
質問:
接続可能なコイルホースを教えてください。
回答:
適合する弊社取り扱い商品を下記よりご案内させていただきます。
----------------------
モノタロウ エアーコイルホース ねじ込み式
注文コード 18645122 品番 M0508-025Y
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1864/5122/
2024-07-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする