曜日別特売

分注器 DISPET EXⅡ

分注器 DISPET EXⅡ - SIBATA(柴田科学)分注器 DISPET EXⅡ - SIBATA(柴田科学)分注器 DISPET EXⅡ - SIBATA(柴田科学)分注器 DISPET EXⅡ - SIBATA(柴田科学)

オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。

用途溶媒の分注にねじ口規格(GL)45再現性(%)≦0.1精度(%)±0.5内容量1台
注意
※ボトルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
容量(mL)
分注範囲(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62786238024170-50200-DPX2-5050.5~5.0
79,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
28537408024170-100200-DPX2-1001001.0~10.0
79,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
14978366024170-1000200-DPX2-100010010.0~100.0
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする