曜日別特売

O-リング用シリコーングリース

O-リング用シリコーングリース - SUPER LUBE (スーパールーベ)
(1件のレビュー)

O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。
NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。
消防法上の非危険物です。

用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(85g)
注意
※シリコーンゴム等シリコーン製品には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2853774993003
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28537749
2021-02-21
用途: 水中ロボットの組み立て作業

特性が安定しており、経時変化が少ない点に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする