曜日別特売

スライドヒンジ ロック機構付

スライドヒンジ ロック機構付 - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付 - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付 - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付 - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付 - ジョー・プリンス竹下

150°開きの面付けタイプです。
掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。
B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。

用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537943B-536L-
1,2901,288
1,288
1,417(税込)
34日以内出荷
返品不可
※取付参考図62012740B-536L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,2901,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする