ジョー・プリンス竹下
アンダーラッチ
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。
小型で軽量です。
用途
各種キャビネット
付属品
M3.5木ネジ×4本
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
20
仕上
ベージュ
コード
1064060600
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538013
L-406
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください