車輪ストッパーゴム(磁石付)

車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付) - ジョー・プリンス竹下
(2件のレビュー)

磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。
使用しない時の保管に便利です。

材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械内容量1個
注意
※キャスターによっては対応しない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
コード
適合車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538056PC-251-1L1501082510701150~200
2,235
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28538065PC-251-2M1341082510702100~130
1,600
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
28538074PC-251-3S39108251070375~100
755
749
824(税込)
当日出荷
28538083PC-251-4SS16108251070450
730
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538065
2023-06-26
用途: 介護ベッドの固定
社会福祉法人吾妻会医療・福祉・介護関連業

120mmのキャスターだと輪が開いた状態のままですが、しっかりと固定はできました。

対象商品 : 28538074
2020-02-13
用途: 灯油、植木の移動時に利用します。
その他業種

重たいものを台車で運搬しています。ストッパーとしてツーバイフォーの木材を使用して自作しました。しかし、台車の未使用時に自作ストッパーを置いておく場所を確保するのに悩んでいた。今回購入したものは磁石が付いており台車に直接貼ることができる。このことが1番うれしく、悩まずにすむ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする