ジョー・プリンス竹下
オイルダンパー(伸長タイプ)
L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。
作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途
車両、事務機器、各種開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
伸長荷重(N)
300
圧縮荷重(N)
25
内容量
1個
関連資料:
オイルダンパーの注意事項(0.67MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538099
L-650-1
126
93
157
300
207
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
28538108
L-650-2
99
53
114
217
164
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください