ジョー・プリンス竹下
オイルダンパー(伸長タイプ)
伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。
作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途
車両、事務機器、各種開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
伸長荷重(N)
650
圧縮荷重(N)
100
内容量
1個
関連資料:
オイルダンパーの注意事項(0.67MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538135
L-651-1
460
195
293
538
343
¥
13,270
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28538144
L-651-2
336
115
195
360
245
¥
12,410
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください