曜日別特売

アブソーバー付ガススプリング

アブソーバー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下

アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

仕上
[シリンダー]シルバー色塗装+
[ロッド]ガス軟窒化
用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒質量(g)120付属品専用ブラケット×1内容量1個
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分野
ガス反力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538178L-654-1設備・機械最適最大長時:140[14.3]、最小長時:175[17.6]
2,830
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28538187L-654-2設備・機械最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
2,830
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28538196L-654-3設備・機械最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
2,830
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28538205L-654-4-最適最大長時:50[5.1]、最小長時:60[6.1]
2,830
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする