曜日別特売

省スペースロッカー L字扉

省スペースロッカー L字扉 - スマイル[家具]省スペースロッカー L字扉 - スマイル[家具]省スペースロッカー L字扉 - スマイル[家具]省スペースロッカー L字扉 - スマイル[家具]省スペースロッカー L字扉 - スマイル[家具]省スペースロッカー L字扉 - スマイル[家具]

スモールオフィスにぴったり。超省スペースな4人用タイプ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×1790仕様L字型2段付属品各扉:ハンガーフレーム、フック、鍵×2、連結ボルト材質スチール段数2あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×1790内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722603740217ホワイト/ホワイト2人用(1扉あたり)[幅広部209・幅狭部84]×455×[幅広部401・幅狭部1248]
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28722619740218ホワイト/ブルー2人用(1扉あたり)[幅広部209・幅狭部84]×455×[幅広部401・幅狭部1248]
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057858740219ホワイト4人用-
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057867740220ブルー4人用-
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする