背抜き手袋 EDGE 48-125

背抜き手袋 EDGE 48-125 - 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-125 - 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-125 - 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-125 - 重松製作所
(1件のレビュー)

作業性の良い手袋
耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。
シームレスな構造で、作業性と快適性があります。

用途
運送作業
組立作業
仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2内容量1箱(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538433EDGE 48-125S22~277.29.1ライナー:ポリエステルホワイトポリウレタン15耐久性12
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28538449EDGE 48-125M22~277.79.3ライナー:ポリエステルホワイトポリウレタン15耐久性12
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28538458EDGE 48-125L22~278.39.7ライナー:ポリエステルホワイトポリウレタン15耐久性12
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) EDGE 48-125, 48-126
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-04
用途: 検品作業
その他業種

商品の検査&検品作業に使用しています。
滑りにくいし、触感検査でも申し分ないウレタンの厚みで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする