エフピコチューパ
デリカランチDL 本体
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
材質
本体:MSD 蓋:OPS
電子レンジ
○
室数
3
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28539158
26-19 黒 本体
259×189×40
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
28539167
26-19 白 本体
259×189×40
白
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28539176
23-23 黒 本体
234×234×48
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28539185
23-23 白 本体
234×234×48
白
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください