エフピコチューパ
紙BOX弁当容器用 中仕切
(1件のレビュー)
根強い人気の紙BOX弁当容器。
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※中仕切のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全12種類を絞り込む
色
白
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
色
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28539359
中仕切 90-60C-2W
1袋(50枚)
-
白
PPF
277×180×36
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28539368
中仕切 90-60C-2W
1袋(50枚)
-
黒
PPF
277×180×36
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28539307
中仕切 75-75 K-1
1袋(50枚)
-
黒
PPF
224×224×35
4
オープン
取扱い終了
代替品有
28539289
70-70A-1
1袋(50枚)
-
黒
PPF
210×210×35
5
オープン
取扱い終了
返品不可
24448708
80-80 E-1
1ケース(50枚×6袋)
中仕切
黒
PPF
238×238×36
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24448604
90-60
1ケース(50枚×6袋)
中仕切
黒
PPF
274×180×35
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28539298
70-70A-1
1袋(50枚)
-
白
PPF
210×210×36
5
オープン
取扱い終了
返品不可
24448726
KE8055C
1ケース(50枚×6袋)
中仕切
黒
-
240×162×35
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28539316
80-80 C-1
1袋(50枚)
-
黒
PPF
240×240×37
4
オープン
取扱い終了
返品不可
28539325
80-80 (K)
1袋(50枚)
-
黒
PPF
238×238×36
5
オープン
取扱い終了
28539334
80-80 (K)
1袋(50枚)
-
白
PPF
240×240×36
5
オープン
取扱い終了
返品不可
28539343
85-85 K-1
1袋(50枚)
-
黒
PPF
250×250×35
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください