デリメイト ランチBOX

デリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パックデリメイト ランチBOX - 協和パック
(2件のレビュー)

女性に大人気のエコでお洒落な弁当容器。インスタ映えメニューにピッタリ。

電子レンジ×室数1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28539973TK125 容器付1袋(20枚)本体:紙、嵌合容器/蓋:A-PET、身:PP110×110×110クラフト90×90
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28539989TK125 容器付1袋(20枚)本体:紙、嵌合容器/蓋:A-PET、身:PP110×110×11090×90
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
285399988080 クラフト1袋(25枚)110×110×83クラフト80×80
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
285400078080 無地1袋(25枚)110×110×83白・無地80×80
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28539989
2024-05-20
用途: テイクアウト
株式会社AKN飲食業

テイクアウトに使っています。すごくおしゃれでいいです。

対象商品 : 28539973
2021-08-28
用途: テイクアウトランチBOX

テイクアウト用のランチBOXに使いました。おしゃれで持ち運びに便利でとても気に入りました。色も何種類かあり内容によって使い分け出来るのも良い点です。価格がもう少し安いと満点です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする