カーブミラー 仮設用
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※表面にキズ防止のため保護フィルムが貼られています。ご使用の際はフィルムを剥がしてからお使いください。
尚、表面に汚れが付着している場合がありますが、鏡面に問題はありません。
※この商品は道路反射鏡協会の認定品ではありません。
※公道でのご使用は控えて下さい。
※単管は付属しておりません。
※部品のみの販売はしておりません。
道路用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28548504
2025-10-05
- 用途:
- 敷地出入口用
自動車・二輪車・自転車関連業
耐久性が低そうでペラペラ写りもモザイクがかかっているようです。使えないわけではないです。これからはホームセンターの¥10000くらいのを買います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28548504
2023-11-20
- 用途:
- 駐車スペース出車時に見えづらい方向からくる車・人を確認するため
学校法人つくし学園認定こども園のびのび幼稚園 様
(教育・研究機関)
横に長く左右が映るミラーが欲しかったのですが、価格でこちらを選びました。すぐ到着し設置することができました。よく見えて今のところ満足しています。ただあまり強度がなさそうなので、数年に一度交換する用かな、と考えています。
1人が参考にしています
2025-02-04
- 用途:
- 出入口
建設業・工事業
鏡の面が薄くてペコペコしてる。拭き掃除時にかなり気を遣う。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 部品のみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では購入できません。
2024-01-18
- 質問:
- 曲率を教えて下さい。
- 回答:
- 曲率についてのデータはございません。
2024-01-18
- 質問:
- 重量を教えて下さい。
- 回答:
- カーブミラー本体のみで約1.08Kg、部品を合わせると約1.6Kgになります。
2024-01-18