曜日別特売

充電ドリルドライバーホルスター

充電ドリルドライバーホルスター - KUNY'S

Tハンドルタイプの10.8V-18.0V小型の充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。

材質ポリエステル質量(g)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×184×305内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28540725SG-5023
6,840
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする