純白のホワイトカラーで圧倒的個性を演出。デザインと機能を極限まで追求したプレミアムモデル。
デザインと機能性を極限まで追求したゲーミングチェア。 純白の張り地にダイヤモンド型のステッチを施した高貴なデザインで、圧倒的個性を演出します。
ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア。
面と背もたれにはダイヤモンド型のステッチを施し、高級車のシートを思わせるデザインを実現。熱のこもりやすい箇所に凹凸をつけ、ムレを防ぐ役割も果たします。 レザー表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。
撥水性が高く、お手入れの簡単なPUレザーを使用し、皮脂汚れ等の軽度な黒ずみなら、簡単な水拭きで落とせます。
自作PC・周辺機器やデスク周りを、すべて「白」のアイテムで統一するなど、唯一無二のデスク環境を構築したい方に最適なモデル。
1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8~1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。
本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。
床から座面までの高さは42~48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。
リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰~背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。
上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。
スムーズで音の静かなPUキャスター。
最大135°までリクライニング
握りやすいリクライニング・レバー。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用COUGAR税込¥35,980¥32,709

