MiniDisplayPort-VGA変換アダプタ

MiniDisplayPort-VGA変換アダプタ - グリーンハウス

Mini DisplayPort/ThunderboltPortをVGA(Mini D-sub15ピン)に変換するアダプタ
1,920×1,200ドット解像度(WUXGA)対応
ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル

ケーブル長(cm)15ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15ピン(ミニ)メス適合機器Mini DisplayPort/ThunderboltPortを搭載したパソコン、Mini D-sub15ピン端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドアズワン品番65-0426-08対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15ピン(ミニ)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※付属の説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28541258GH-MDAVGA15-BK
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする