曜日別特売
モノタロウ

安全表示旗 四角形

安全表示旗 四角形 - モノタロウ安全表示旗 四角形 - モノタロウ安全表示旗 四角形 - モノタロウ
(7件のレビュー)

トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます

用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に寸法(mm)400×400(正方形)材質PVC厚さ(mm)約0.2レッド質量(g)約56内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気に近い所では使用しないで下さい。
※電線等へは直接取り付けないで下さい。
※消防庁等が定める認可を得ることは出来ません。
※強風にさらされると留め具が飛んでしまう可能性がございますので、固定はしっかりとおこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28548477-
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: トラック積載時の赤旗に。
長崎工業所

なにかと必要になる赤旗。しかし、しっかり管理されている職場は少なくないと思います。(私だけでしたらすみません)事務所にモノタロウフックにかけて常備してます。生地は、例えるならエナメルの薄手の樹脂といった感じです。布ではありません。水は吸いません。ちょっと固めです。

対象商品 : 28548477
2024-02-06
用途: 輸送に伴う後部はみだしに使用(道交法義務)
一番運輸株式会社運輸・通信業

届いたばかりの赤旗着用、高速道路1時間走行後、金具の周りが破袋し後続車に接触

8が参考にしています
対象商品 : 28548477
2019-09-27
用途: 運搬中に注意表示

ビニール製のため、はと目部分から破れる。はと目部分の強度をUPするか、防水タイプの布に変更してほしい。価格は安く、満足

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 28548477
2022-01-22
用途: トラック

トラックで荷物を積載時に荷台から出てしまう時に使用。
日頃は折りたたんで保管していますが簡単に割れてしまう。耐久性はあまり無いと思う

5が参考にしています
2022-01-29
用途: 駐車場チェーン
株式会社メイリン

半年持たずボロボロ。日陰使用でも同じ。風に弱いと思われ。
はと目部分に難あり。それ以外もヤブレが目立つ。
結局、テープを一面にべた張りし厚みを補強している。いつまでもつのか。

3が参考にしています
2021-02-17
用途: トラックに長尺品を積む際に使用
株式会社高井南茄園

一回の使用で切れました。安価なのは良いが、耐久性には問題があります。
ポリエチレンのシートだからでしょうか?
毎回交換は面倒なので、高価でも耐久性のあるものが欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 28548477
2019-11-26
用途: 運搬中に荷物の後部に、つけてます。
運輸・通信業

商品の材質がしっかりしており、良好です。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする