カクダイ
サニタリーホース
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様
ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用温度(℃)
-30~150
材質(ホース)
Si
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1本
全9種類を絞り込む
最小曲げ半径(mm)
150
180
220
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
全長(mm)
最小曲げ半径(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28541468
691-32-AX1000
ヘルール継手:SUS316L
1000
150
15.9
24
¥
127,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
39835697
691-32-AX500
ヘルール継手:SUS316L
500
150
15.9
24
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
39835706
691-32-AX1500
ヘルール継手:SUS316L
1500
150
15.9
24
¥
132,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
39835715
691-33-AX500
ヘルール継手:SUS316L
500
180
19
28
¥
85,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
39835724
691-33-AX1000
ヘルール継手:SUS316L
1000
180
19
28
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
39835733
691-33-AX1500
ヘルール継手:SUS316L
1500
180
19
28
¥
147,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
39835749
691-34-AX500
ヘルール継手:SUS316L
500
220
25.4
35.5
¥
86,000
¥
68,880
¥
75,768
(税込)
4日以内出荷
39835758
691-34-AX1000
ヘルール継手:SUS316L
1000
220
25.4
35.5
¥
93,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
39835767
691-34-AX1500
ヘルール継手:SUS316L
1500
220
25.4
35.5
¥
100,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材