曜日別特売

低床羽子板沓石

低床羽子板沓石 - ノーブランド
(3件のレビュー)

支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。

用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)約85材質コンクリート寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20質量(kg)約3高さ(mm)60外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60羽根の長さ(mm)約85内容量1セット(6個)
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545196-
2,738
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 雪囲い支柱の固定 ほか
その他業種

コンクリート地盤の上に設置するため、基礎設置箇所を掘り下げることができないことから、高さの低い羽根付沓石を探していました。先日、通路脇に設置しましたが、通行等に支障がない高さで、かつ安定しているのでとても満足しております。追加購入も検討しています。

対象商品 : 28545196
2021-12-01
用途: ウッドデッキの基礎として使用

どこのホームセンターでも売っていませんでした。高さが6cmなので、ウッドデッキの基礎として束柱を載せるのに、ちょうど良いです。重いので、送料が高いのが玉に瑕です。

1が参考にしています
対象商品 : 28545196
2019-06-29
用途: 物置の土台
教育・研究機関

コンクリートの上に直置きの場合の基礎としてちょうどいいサイズでした。製品は丁寧に作ってありました。到着までの時間は少しかかりましたが、値段も安かったので送料を入れてもお得でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする