曜日別特売

激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー

激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー - LEC(レック)
(26件のレビュー)

新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。

用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に使用場所トイレ仕様流せる成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料タイプウェット混率(%)パルプ100%シートサイズ(mm)250×160香りほのかなせっけんの香り商品タイプ本体効果除菌シリーズ激落ちくん
注意
※火気の近くでの使用・保管・廃棄はしないでください。
※手や体をふくウェットティッシュではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980867S002801パック(24枚)
127
119
131(税込)
当日出荷
28980858S002811パック(24枚×2個)
254
239
263(税込)
当日出荷
69534019S002851セット(24枚×4個)
498
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 宿舎トイレ掃除に
運輸・通信業

事務所トイレと宿舎トイレに使用しています。別の商品を使用していましたが、こちらの商品の方が使い勝手がよく変更しました。これからも使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 69534019
2025-08-09
用途: トイレの掃除
ごえんサービス業

毎日使用する物なので、丈夫で汚れもよく落ちとてもお得で良かったです。

2025-06-10
用途: トイレの掃除用

コスパ良いと思いますよ。
4パック入りです。
流せるおしり拭きで床などは拭いて(余っているので)、便座などはこちらで拭いています。

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

丈夫なシートで、使いやすいです。
効果はわかりませんが、キレイに掃除できます。
また利用したいです。

対象商品 : 28980867
2024-07-07
用途: トイレに
卸売・小売業

トイレの便座や床など、綺麗になります。
価格もお手頃価格ですので、いっぱい使えて助かります。

対象商品 : 69534019
2024-02-05
用途: トイレ掃除
建設業・工事業

毎回なくなると購入してます。
とてもリーズナブルでいいです。

対象商品 : 69534019
2023-05-16
用途: 価格が安い

いつも使っている商品より
少し安いので購入してみました。
破けにくく、いつもの商品と同じ程度なので、
在庫なくなり次第、また購入予定です。
消耗品は安くてよいものを選びたいです。

対象商品 : 28980858
2023-03-08
用途: トイレ掃除用
株式会社遠藤製作所製造業

他社OEM品を使用していましたが、この世界情勢が原因なのか長期欠品のため
こちらを購入。まだ使用していませんが有名どころなので問題ないんじゃないかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする