曜日別特売

corron トイレポット

corron トイレポット - LEC(レック)corron トイレポット - LEC(レック)corron トイレポット - LEC(レック)corron トイレポット - LEC(レック)corron トイレポット - LEC(レック)corron トイレポット - LEC(レック)corron トイレポット - LEC(レック)
(3件のレビュー)

コロンとしたデザインで、すっきり置けるスクエアタイプのトイレポット(サニタリーボックス)です。容量が多い、大きめサイズです。ワンタッチでポリ袋を押さえる中ブタがついているので、セットが簡単です。片手で開けられる開閉しやすいソフトタッチのつまみが付いています。ポリ袋の大きさに応じてセット方法を選べるので、袋がズレにくくイライラしません。

用途トイレ収納に。材質本体・外ぶた・中ぶた:ポリプロピレン、ツマミ:EVA樹脂寸法(mm)140×150×165H質量(g)260タイプソフトタッチのつまみシリーズcorron内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980885B00212
522
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: トイレ
建設業・工事業

ワンタッチで開けられて使いやすいです。お値段以上です。

2025-01-06
用途: 個室トイレ汚物入れ
その他業種

手ごろな大きさで、個室が狭くならないので大変助かる。
掃除の上では、ビニールがボタンで取り出せるようになるとなお、よいと思います。

対象商品 : 28980885
2022-06-07
用途: 女性トイレ用
株式会社吉田製作所

シンプルで使い易く、経年で定期的に交換しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする