曜日別特売

激落ちくん キューブ

激落ちくん キューブ - LEC(レック)激落ちくん キューブ - LEC(レック)激落ちくん キューブ - LEC(レック)激落ちくん キューブ - LEC(レック)激落ちくん キューブ - LEC(レック)激落ちくん キューブ - LEC(レック)激落ちくん キューブ - LEC(レック)
(14件のレビュー)

洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす魔法のスポンジ。お馴染みの激落ちくんシリーズ
ドイツ生まれの新素材。洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにします
水をふくませて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落とし、その際、カスが出て摩耗する使い捨てクリーナーです
使いやすいサイズにカット済み
1個のサイズ4x4x2.9cm
たっぷり30個入りです

用途食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに。材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん寸法(cm)4×4×2.9内容量1袋(30個)
注意
※使用に適さない面:くもり止め加工などの表面加工された鏡、光沢のあるステンレスやプラスチック面、塗装面、コーティング面、車の外装面、吸水性のある面、漆器類、フローリング、防汚加工などの表面加工された面
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980894S00242
348
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28980894
2025-06-23
用途: キッチン用品の清掃
飲食業

プラスチック製品やメラミン素材のお皿の汚れ落としに使いますがよく落ちます。ただ少し小さくカットしてあるせいかスポンジが早くへたるし小さくなって扱いづらいなと感じることがある。市販の激落ちくんよりクオリティが低いと感じました。

2025-02-14
用途: 掃除
その他業種

手軽に使えて良く汚れが落ちるのでリピートしています。

対象商品 : 28980894
2024-01-19
用途: 掃除用
その他業種

カットされているので使いやすいです。主に台所で使用しています。きれいに汚れが落ちます。

対象商品 : 28980894
2023-06-28
用途: 事務所内の至る所

水に軽く湿らせてもいいし洗剤をつけたところを軽くこするだけでもなんでもピカピカにしてくれます。
キューブの形に切れているところも便利です

対象商品 : 28980894
2021-12-03
用途: 洗浄備品

測定器の洗浄備品として購入。機種によっては洗剤の使用が制限されている物もあり使用しています。確かによく落ちますし使い捨て感覚で使用出来評判良いです。リピートします。

対象商品 : 28980894
2021-11-19
用途: 頑固な汚れの洗浄作業

焼き付きなどの頑固な汚れ落とし等に使用し、重宝しております。

対象商品 : 28980894
2021-04-21
用途: シンク コーヒーカップに
三上記央農・林・水産業

キューブ型なので使い捨てに最適でコーヒーカップが新品に戻ります

対象商品 : 28980894
2021-02-10
用途: 色んな時
愛叶その他業種

今のところ傷付ける心配があり、使用する機械がいまだに無い。購入前は色んなところに使おうと思っていたが。傷付いてもいい場所ってあまり無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする