曜日別特売

茂木和哉 換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤

茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 - 茂木和哉
(4件のレビュー)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」!
焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。
キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす
換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!

用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ液性アルカリ性成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)タイプシリーズ茂木和哉寸法(cm)9×5×20.5香り香料不使用アズワン品番64-1225-91繰り返し・詰め替え対応内容量1本(320mL)
注意
※使えないもの:水が染みこむ材質(無塗装の木、しっくいなど)、漆、天然大理石などの石材、自動車、塗装面、フッ素コート、合成樹脂には目立たない場所でシミなどにならないことを確認すること。その他、材質が不明なものには使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980928C00250
992
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28980928
2023-10-14
用途: レンジフード清掃
おそうじ本舗サービス業

よく落ちました。
欲を言えば、容量が多いのも有れば良いかと思いますが、単価が上がるかな。

対象商品 : 28980928
2019-07-14
用途: 台所
運輸・通信業

汚れが凄くおちました。吹いた後も洗剤が残らず良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 28980928
2019-01-10
用途: 換気扇の掃除

1年分のレンジフードや換気扇の油汚れがスッと落ちた。スプレー式なので新聞紙をひいたり液だれの手間がかかるので泡タイプがあればもっといいと思う。

対象商品 : 28980928
2018-12-19
用途: 油汚れ

スプレーをかけて置いて流すだけでかなり油汚れが落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする