曜日別特売

茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー

茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー - 茂木和哉
(7件のレビュー)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に

用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に液性酸性成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)タイプシリーズ茂木和哉寸法(cm)9×5×20.5香り香料不使用内容量1本(320mL)
注意
※使用前に目立たない箇所で試す。(プラスチック浴槽(人工大理石を含む)石、タイル、金属等は種類によって傷み、変色のおそれがある。
※このスプレーに他の洗剤や除菌、漂白剤をいれない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980937C00251
992
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 浴室床タイルの滑りを汚れ落とし作業用
相互建設株式会社

少量の散布による洗浄剤としては、良く落ちてくれました初めての使用でしたが多分リピします。

対象商品 : 28980937
2023-06-08
用途: 浴室の水垢取り
製造業

水栓の白いうろこは2、3回ゴシゴシしないと取れなかったが、ピカピカにはなりました。
ステンレス浴槽の外側のよごれは1回では落ちませんでした。再度トライしてみます。

2が参考にしています
対象商品 : 28980937
2021-07-20
用途: 自宅用
建設業・工事業

気になり、購入してみましたが、普通でした。取れる!とはいかない、黒カビ。なくなるまで、使用してみようと思います。

2020-06-09
用途: 浴室内の掃除
その他業種

浴室内の掃除ように購入しました。こちらは、ノーマルの茂木和哉に比較し、全体的に研磨剤が少なく水っぽい(泡が出ます)ですが、浴槽の垢や縁についた水垢などを落とすのに使っています。
3年ほど溜まった水垢だったので、すぐには落ちませんが、定期的にこちらの洗剤を噴霧して、スポンジで擦って洗い流していると徐々に落ちてきました。
浴室内で使用するなら鏡以外はこちらを使用する方が、浴槽の削などを心配せずに利用でき、オススメです。

4が参考にしています
対象商品 : 28980937
2020-05-17
用途: お風呂洗い
その他業種

初めて使ってみましたが、力を入れなくても汚れが良く落ちました。お風呂洗いが楽になりました。

対象商品 : 28980937
2020-02-26
用途: お風呂の汚れ落とし
建設業・工事業

蓄積された汚れや色が他の洗剤より落ちたので良かったです。
流した後の表面がザラつかずにきれいな仕上がりでした。

対象商品 : 28980937
2020-08-15
用途: 風呂床の水垢、汚れ取り
運輸・通信業

リンレイウルトラハードの水垢ウロコ取りと落ち具合は同じような感じです。もっと一発で綺麗に落ちるのかなと期待しましたが、そうはいきませんでした。でも、こすらずかけるだけで使える手軽さと確実に汚れが薄くはなるのでほぼほぼ良しとするかというところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする