モノタロウ

メガネ銘板Φ30.5

メガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウメガネ銘板Φ30.5 - モノタロウ
(6件のレビュー)

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)50横(mm)40穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)2内容量1枚
注意
※用途以外にご使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28541608-電源
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28541617-運転
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28541626-停止
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28541635-切入
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73406052-無地
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28541635
2023-06-02
用途: 制御盤スイッチの銘版
株式会社ヤシマ

納期が早く、安価でした。個人的には質感に問題はありません。

対象商品 : 73406052
2021-05-09
用途: 制御盤改造によるスイッチ追加
製造業

制御盤改造によるスイッチ類追加の銘板として使用。一旦設置できればOKなのでこの価格で入手できれ良いです。
5個、10個パックがあれば尚更良いですが。

対象商品 : 73406052
2020-11-12
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

機械の押釦SW銘板が破損して押釦がグラグラになってしまうので 購入してます
名称がいろいろあるのでテプラを貼りていますが オプションで注文出来たら助かります

対象商品 : 28541608
2020-08-18
用途: 現場の操作盤に使用
GRCプラン建設業・工事業

即納で必要なものが揃うのが便利。追加でバリエーションを増やすか、特注品を簡単に注文できるようにしたい。

対象商品 : 28541635
2020-04-20
用途: 操作盤へのセレクトスイッチ追加

メーカー品と遜色なく使えました、また次回も購入したいと思います。

対象商品 : 28541617
2019-08-14
用途: 制御ボックスに使用
佐藤電研

安価でしたが、使用上は全く問題がありません。種類の少ないことで制約はありますが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする