曜日別特売
モノタロウ

表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記

表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記 - モノタロウ表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記 - モノタロウ表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記 - モノタロウ表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記 - モノタロウ
(15件のレビュー)

4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。
開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
両面印刷しています。

用途清掃や注意喚起用として文字内容(表)清掃中、(裏)作業中取付方式スタンド式材質PP黄色タイプ両面表示収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545467-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 清掃の注意喚起
サービス業

定期清掃・トイレ清掃その他で使用。最近は海外の方が増えましたので、4か国語表記もありがたいです(見れば分かる気もしますが…)。

2025-06-20
用途: 清掃作業中
その他業種

清掃作業の際に,片手でセットできるのが良い.ただ,少し表示が見にくく,絵を見やすくして,4か国語表記じゃ無くて良かったかもと思った.

2024-12-27
用途: 現場作業中の表示
こぐま リフォーム建設業・工事業

私の場合、A4のコピー用紙をラミネートして張って使っている
次回から印刷の無いものを購入予定。
1,平らな部分はA4がはみ出ない巾にして欲しい
2,ラミネートしなくて済むよう透明ビニールをかぶせてA4の用紙をはさんで
  風に飛ばない物は出来ないか。クリアファイル付きでもいい
3,A4のコピーを貼らない場合はそのまま使えている

2025-01-06
用途: 清掃作業
中西化工株式会社製造業

目立つデザイン・4か国語表示・軽さ・値段・納品までの速さ
全て良かったです。

対象商品 : 28545467
2024-10-05
用途: 機械の分解メンテナンス時
株式会社千葉測器サービス業

薄くてペナペナなので、すぐダメになるかと思ったら結構使えてます。屋外使用だと、ちょっと頼りないです。そよ風で倒れるかも。

対象商品 : 28545467
2024-05-16
用途: 清掃作業
建設業・工事業

多国籍の方が使用する場所での清掃なので、助かっています。

対象商品 : 28545467
2023-01-23
用途: 店舗清掃のために使用
ジェイトリム北近畿その他業種

安価で入手できて良かったです。思ったより軽量なので風に飛ばされしまうことがあります。

対象商品 : 28545467
2021-04-06
用途: 清掃作業など
サービス業

表が清掃中、裏が作業中と、別になっているので、作業内容によって使い分けができるところがありがたいです。しかもホームセンターなどよりも安くてうれしいです!ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする