洗浄剤 ベストクリーナー

洗浄剤 ベストクリーナー - M.I.T洗浄剤 ベストクリーナー - M.I.T

pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。
エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。
金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。

用途
タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去
船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去
クーリングタワー内のスケール除去
コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去
黒皮(酸化皮膜)の除去
カビの除去
液性酸性成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体使用期限1年
注意
※鏡面仕上げの石材・大理石には使用しないてください。
※必す水で希択してくたさい。
※汚れに応じて希釈倍率を変更してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545415BC-041缶(4kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28545424BC-201缶(20kg)
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28545406BC-011缶(1kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28545406BC-0128545424BC-20BC-01 洗浄剤 ベストクリーナー M.I.T 28545424洗浄剤 ベストクリーナーM.I.T1缶(20kg)
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする